Schneider Electric - PanelSeT - châssis mont bakelite PLA127 - NSYPMB127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 1250 mm
largeur - 750 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480194207
Réf. Sonepar
00020055322
Réf. Fournisseur
NSYPMB127
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
1250 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ESPAGNE
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - bakelite noir RAL 9005 - H réelle 1140mm - nominale 1250mm - réelle 625mm - L nominale 750mm - réel - profondeur 125mm
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


