Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=700xL=500mm - NSYMR75

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480183744

Réf. Sonepar

00020055435

Réf. Fournisseur

NSYMR75

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

700 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

INDE

PanelSeT - Thalassa - platine de montage pour enveloppe 700 x 500mm - acier - galvanisé - hauteur 645mm - largeur 451mm - profondeur 15mm - 616 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm

Les Atouts de l'article:

Châssis perforé Telequick monobloc avec perforations universelles pour enveloppes PanelSeT CRN, S3D, PLM. Pour les boîtiers, (H) 700 mm x (L) 500 mm. Accessoire polyvalent. Montage sur barreau cranté ou fixation directe sur les plots arrières (vis M8). Grille perforée Telequick. Les dimensions de la découpe sont de 11x26 mm. Fabriqué en acier, finition de surface zinguée. 616 emplacements. La particularité de la variante est l'installation à l'arrière du coffret.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric