Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=1000xL=1200mm - NSYMR1012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 1200 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480183546

Réf. Sonepar

00020055461

Réf. Fournisseur

NSYMR1012

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

largeur:

1200 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1000 x 1200mm - acier - galvanisé - hauteur 951mm - largeur 1151mm - profondeur 15mm - 2294 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm