Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=1400xL=1000mm - NSYMR1410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 100 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT
EAN
3606480310683
Réf. Sonepar
00020000018
Réf. Fournisseur
NSYMR1410
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
100 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1400 x 1000mm - acier - galvanisé - hauteur 1345mm - largeur 951mm - profondeur 15mm - 2728 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm






