Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=600xL=800mm - NSYMR68

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480183737

Réf. Sonepar

00020055431

Réf. Fournisseur

NSYMR68

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 600 x 800mm - acier - galvanisé - hauteur 551mm - largeur 750mm - profondeur 15mm - 864 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm

Les Atouts de l'article:

Plaques perforées monoblocs avec perforations universelles pour CRN, S3D, PLM. Pour les armoires, la hauteur est de 600mm x la largeur 800 mm. Accessoire polyvalent. Glissière ou fixation directe sur les montants arrière (vis M8). Châssis Telequick. Les dimensions de la découpe sont de 11x26mm. Finition de surface en acier revêtue de zinc. 864 emplacements. La variante particulière est l'installation à l'arrière du boîtier.