Schneider Electric - PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=800xL=1000mm - NSYMR810
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 800 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT
EAN
3606480183751
Réf. Sonepar
00020055447
Réf. Fournisseur
NSYMR810
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
800 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Ces plaques monoblocs à perforations universelles conviennent à CRN, S3D, PLM. Elles conviennent aux boîtiers H800 x L1000mm. Elles sont polyvalentes, se fixent par coulisse ou directement sur les goujons arrière (vis M8). Les dimensions de découpe sont de 11x26mm. Il est fabriqué en acier, finition de surface zinguée. Il dispose de 1 519 emplacements. La particularité de la variante est l'installation à l'arrière du boîtier.





