Schneider Electric - PanelSeT - châssis perforé Telequick - acier - pour armoire 500x500mm - NSYPMR55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 500 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480194276
Réf. Sonepar
00020055403
Réf. Fournisseur
NSYPMR55
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
500 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
INDE
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 370mm - nominale 500mm - L réelle 376mm - nominale 500mm - P réelle 15mm - découpe 11 x 26 mm
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


