En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - 1 rangée pr armoire 500mm - NSYPMP750DLP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 750 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480194788

Réf. Sonepar

00020080496

Réf. Fournisseur

NSYPMP750DLP

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

750 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

autre

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 149mm - nominale 150mm - réelle 611mm - L nominale 750mm

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric