Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - 2 rangées pr armoire 500mm - NSYPMP7502DLP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 750 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480194801
Réf. Sonepar
00020019480
Réf. Fournisseur
NSYPMP7502DLP
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
ESPAGNE
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 298mm - nominale 300mm - réelle 611mm - L nominale 750mm
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


