Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire 2200x1200mm - NSYMP2212

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2200 mm

  • largeur - 1200 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485126982

Réf. Sonepar

00020512698

Réf. Fournisseur

NSYMP2212

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

2200 mm

largeur:

1200 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : 1 châssis plein | 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 2097mm | nominale 2200mm - L nominale 1200mm - profondeur 27mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage polyvalent. 1 châssis plein et 2 Pieds coulissants inclus. La charge admissible permanente est de 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière. La profondeur est de 27 mm. Acier galvanisé. Mode de fixation par supports de fixation.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric