Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire H=1200xL=800mm - NSYMP128

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485126777

Réf. Sonepar

00020512677

Réf. Fournisseur

NSYMP128

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage pour enveloppe 1200 x 800mm - Composition : 1 châssis plein | 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 1097mm | nominale 1200mm - L nominale 800mm - profondeur 27mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage polyvalent. 1 châssis plein et 2 Pieds coulissants inclus. Profondeur de 27 mm. Acier galvanisé. Mode de fixation par supports de fixation. La charge admissible permanente est de 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière.