Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire H=1600xL=600mm - NSYMP166
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485126807
Réf. Sonepar
00020512680
Réf. Fournisseur
NSYMP166
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


