Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire H=1800xL=800mm - NSYMP188

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485126845

Réf. Sonepar

00020512684

Réf. Fournisseur

NSYMP188

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : 1 châssis plein | 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 1697mm | nominale 1800mm - L nominale 800mm - profondeur 27mm

Les Atouts de l'article:

Châssis plein, platine de montage pour armoires PanelSeT SF / SM. Hauteur 1800 mm x Largeur 800 mm. La profondeur est de 27 mm. Accessoire de montage polyvalent. Mode de fixation par crochets. La charge permanente autorisée est de 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière. Acier galvanisé. 1 plaque de montage, 2 patins coulissants inclus.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric