Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=300xL=300mm - NSYMM33SB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=300xL=300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 275 mm

  • largeur - 285 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

PanelSeT

EAN

3606480520600

Réf. Sonepar

01887052060

Réf. Fournisseur

NSYMM33SB

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

275 mm

largeur:

285 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - métallique - nominal - hauteur 275mm - L nominale 285mm