Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=300xL=500mm - NSYMM35SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 275 mm
largeur - 485 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480520624
Réf. Sonepar
01887052062
Réf. Fournisseur
NSYMM35SB
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
275 mm
largeur:
485 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - métallique - nominal - hauteur 275mm - L nominale 485mm


