Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=300xL=600mm - NSYMM36SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 275 mm
largeur - 585 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480520631
Réf. Sonepar
01887052063
Réf. Fournisseur
NSYMM36SB
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
275 mm
largeur:
585 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


