Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=300xL=800mm - NSYMM38SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 275 mm
largeur - 785 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480520648
Réf. Sonepar
01887052064
Réf. Fournisseur
NSYMM38SB
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
275 mm
largeur:
785 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - métallique - nominal - hauteur 275mm - L nominale 785mm



