Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=200xL=200mm - NSYMM22

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 150 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480183225

Réf. Sonepar

00020018322

Réf. Fournisseur

NSYMM22

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

150 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - acier galvanisé - hauteur 150mm - largeur 150mm - profondeur 125mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric