Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=250xL=500mm - NSYMM2550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 250 mm
largeur - 500 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480183263
Réf. Sonepar
00020055700
Réf. Fournisseur
NSYMM2550
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
250 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - acier galvanisé - hauteur 200mm - largeur 450mm - profondeur 125mm






