Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=300xL=300mm - NSYMM33
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 250 mm
largeur - 250 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT
EAN
3606480183300
Réf. Sonepar
00020055702
Réf. Fournisseur
NSYMM33
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
250 mm
largeur:
250 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de montage simple convient aux coffrets PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Elle est polyvalente et en acier galvanisé. Le montage se fait étape par étape ou par fixation directe sur goujons (vis M8). La charge admissible est de 60Kg.






