Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=700xL=600mm - NSYMM76

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 650 mm

  • largeur - 550 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480183423

Réf. Sonepar

00020055737

Réf. Fournisseur

NSYMM76

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

650 mm

largeur:

550 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - acier galvanisé - hauteur 650mm - largeur 550mm - profondeur 125mm