Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=800xL=600mm - NSYMM86

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 550 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480183430

Réf. Sonepar

00020055756

Réf. Fournisseur

NSYMM86

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

largeur:

550 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - Thalassa - platine de montage pour enveloppe 800mm l 600mm - acier galvanisé - hauteur 750mm - largeur 550mm - profondeur 125mm - avec coffrets H800 x l1200

Les Atouts de l'article:

Protéger les équipements contre l’environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels est crucial dans le monde industriel À cette fin, la gamme PanelSeT de coffrets et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l’industrie qu’au domaine privé. Au sein de la gamme, Schneider Electric propose un châssis plein en acier galvanisé, pouvant être utilisé avec les coffrets PanelSeT, lorsqu’ils n’en sont pas déjà pourvus. De dimensions H 800 x L 600 (en mm), il consolide les coffrets de protection et permet l’installation des équipements au sein du coffret. Les produits de la gamme PanelSeT sont spécialement conçus pour équiper les infrastructures industrielles, en intérieur comme en extérieur, et préserver l’intégrité des appareillages.