Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1600x1000mm - NSYMP1610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485130705
Réf. Sonepar
00020513070
Réf. Fournisseur
NSYMP1610
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage polyvalent. 1 châssis plein et 2 Pieds coulissants inclus. La profondeur est de 27 mm. Acier galvanisé. La charge admissible permanente est de 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière. Mode de fixation par supports de fixation.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


