Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 750x1250mm - NSYPMM712

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 1250 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480193828

Réf. Sonepar

00020055515

Réf. Fournisseur

NSYPMM712

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

largeur:

1250 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 640mm - nominale 750mm - réelle 1125mm - L nominale 1250mm - réel - profondeur 125mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric