Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein - acier - pour armoire H=2000xL=400mm - NSYMP204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
largeur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489807672
Réf. Sonepar
01887980767
Réf. Fournisseur
NSYMP204
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
2000 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - 2 pieds coulissants - acier - H réelle 1897mm - nominale 2000mm - L nominale 400mm



