Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein intermédiaire - acier - pour cellule 1400mm - NSYSIMP14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 98 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485131986
Réf. Sonepar
00020513198
Réf. Fournisseur
NSYSIMP14
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
98 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1châssis plein intermédiaire - acier - H réelle 1296mm - nominale 1400mm - L réelle 98mm






