Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein intermédiaire - acier - pour cellule 2200mm - NSYSIMP22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 2200 mm
largeur - 98 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485132020
Réf. Sonepar
00020513202
Réf. Fournisseur
NSYSIMP22
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
2200 mm
largeur:
98 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1châssis plein intermédiaire - acier - H réelle 2096mm - nominale 2200mm - L réelle 98mm
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


