Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein isol. - bakélite - coffret H=1000xL=1000mm - NSYMB1210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 1200 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480182679
Réf. Sonepar
00020018273
Réf. Fournisseur
NSYMB1210
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
1200 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1000mm x 1200mm - 1200mm l 1000mm - bakelite noir RAL 9005 - hauteur 1150mm - largeur 950mm





