Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein isol. - bakélite - coffret H=1000xL=800mm - NSYMB108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 1000 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480182662
Réf. Sonepar
00020018272
Réf. Fournisseur
NSYMB108
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
1000 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1000mm x 800mm - 800mm l 1000mm - bakelite noir RAL 9005 - hauteur 965mm - largeur 750mm