🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein isol. - bakélite - pour coffret 400x300mm - NSYMB43

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 300 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480182723

Réf. Sonepar

00020018277

Réf. Fournisseur

NSYMB43

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

400 mm

largeur:

300 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 300mm x 400mm - 400mm l 300mm - bakelite noir RAL 9005 - hauteur 325mm - largeur 250mm

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric