Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein isol. - bakélite - pour coffret 600x400mm - NSYMB64

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480182754

Réf. Sonepar

00020018293

Réf. Fournisseur

NSYMB64

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

600 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 600mm x 400mm - bakelite noir RAL 9005 - hauteur 565mm - largeur 350mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric