Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein isol. - bakélite - pour coffret 600x500mm - NSYMB65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 600 mm
largeur - 500 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480182761
Réf. Sonepar
00020018294
Réf. Fournisseur
NSYMB65
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
600 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ESPAGNE
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 600mm x 500mm - bakelite noir RAL 9005 - hauteur 565mm - largeur 450mm
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


