Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein isol. - bakélite - pour coffret 700x500mm - NSYMB75

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480182778

Réf. Sonepar

00020018297

Réf. Fournisseur

NSYMB75

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

700 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 700mm x 500mm - bakelite noir RAL 9005 - hauteur 665mm - largeur 450mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric