Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein isol. - polyester - coffret H=400xL=300mm - NSYMPP43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480183485
Réf. Sonepar
00020018348
Réf. Fournisseur
NSYMPP43
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
400 mm
largeur:
300 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage - polyester renforcé avec des fibres de verre gris RAL 7035 - hauteur 325mm - largeur 250mm





