🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein partiel - acier galv. - 247mm pr arm. 1000mm - NSYSPMP25100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485132396

Réf. Sonepar

00020513239

Réf. Fournisseur

NSYSPMP25100

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

250 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 247mm - nominale 250mm - L nominale 1000mm - L réelle 905mm - fixation horizontale sur traverses

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric