Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein partiel - acier galv. - 597mm pr arm. 800mm - NSYSPMP6080

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485132518

Réf. Sonepar

00020513251

Réf. Fournisseur

NSYSPMP6080

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier galvanisé - H réelle 597mm - nominale 600mm - L réelle 705mm - nominale 800mm - fixation horizontale sur traverses

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric