Schneider Electric - PanelSeT - châssis plein pour PLS27x54 - NSYPMM2754
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 270 mm
largeur - 540 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480189401
Réf. Sonepar
00020025244
Réf. Fournisseur
NSYPMM2754
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
270 mm
largeur:
540 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
ESPAGNE
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 270mm - nominal - largeur 540mm
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


