Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 430x330x200+chassis metallique - IP66 Ral 7035 - NSYPLM43PG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 330 mm

  • hauteur - 430 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480776533

Réf. Sonepar

01887077653

Réf. Fournisseur

NSYPLM43PG

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

330 mm

hauteur:

430 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

221 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

43 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

129 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - coffret polyester - 430x330x200mm + châssis métallique - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous, 1 châssis plein - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm

Quelques mots du fabricant :

  • En polyester et fibres de verre durables pour les environnements industriels et extérieurs
  • Design de porte simple avec verrous à double barre pour une visibilité facile et une sécurité optimale
  • Protection contre la poussière, l'eau et les chocs électriques pour un fonctionnement fiable
  • Montage facile avec plaque en acier pleine fixée
  • Haute résistance aux impacts pour une meilleure durabilité
  • Gris (RAL 7035) pour un aspect élégant et professionnel
  • Fonctionnement de -40 °C à 80 °C sans perte de performance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric