Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 430x330x200 - Fermeture 3 pts - IP66 Ral 7035 - NSYPLM43VG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 330 mm
hauteur - 430 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480776564
Réf. Sonepar
00002077656
Réf. Fournisseur
NSYPLM43VG
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
330 mm
hauteur:
430 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
221 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
43 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
129 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce PanelSeT PLM (anciennement PanelSeT PLM) est un boîtier mural qui convient à des applications polyvalentes. L'enceinte a une hauteur, une largeur et une profondeur nominales de 430 mm, 330 mm et 200 mm, respectivement. Il est fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, ce qui lui confère une durabilité et une résistance aux environnements industriels, difficiles et extérieurs. Le polyester est fabriqué à partir de 37 % de matériaux recyclés. Son emballage est composé à 75 % de carton recyclé et ne contient pas de plastique à usage unique. Le coffret est de couleur grise (RAL 7035) Le coffret se compose d’un corps, d’une porte et d’une poignée de verrouillage La porte est simple et s'ouvre par l'avant à l'aide d'une poignée à trois points. Le coffret offre une protection élevée contre la poussière et l’eau avec un indice IP66 (CEI 60529) Il est également très résistant aux chocs, avec un indice IK10 (CEI 62262) et offre une protection contre les chocs électriques avec un indice d’isolation électrique de classe II Le boîtier peut être utilisé à des températures ambiantes allant de -40 à 80°C sans que ses performances en soient affectées. Le boîtier est également résistant au feu jusqu'à 960 °C.
Quelques mots du fabricant :
- Fabriqué en polyester avec 37 % de matière recyclée
- Conçu pour les environnements extérieurs et difficiles
- Non affectée par la corrosion
- Étanche à la poussière et à l'eau (IP66)
- Robuste et résistant aux chocs (IK10)
- Température d'utilisation large -40 à 80 °C
- Résistant au feu jusqu'à 960 ºC et auto-extinguible
- Longue durée de vie sans maintenance
- Isolation électrique totale pour éviter les risques
- système de verrouillage 3 points
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


