Schneider Electric - PanelSeT - Coffret polyester 530x430x200 - Porte vitrée - IP66 Ral 7035 - NSYPLM54TG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 430 mm
hauteur - 530 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480776601
Réf. Sonepar
01887077660
Réf. Fournisseur
NSYPLM54TG
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
430 mm
hauteur:
530 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
300 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
232 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire murale est adaptée aux applications multi-usages. Elle est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre et de verre trempé pour la porte, pour plus de durabilité et de résistance aux environnements industriels et extérieurs. Elle est grise (RAL 7035). L'armoire comprend un corps, une porte et deux serrures. La porte est transparente, pour une visibilité facile de l'intérieur. La porte peut être ouverte par l'avant et dispose de deux verrous double barre de 3mm. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (IEC 60529) Il est également très résistant aux chocs, avec un indice IK08 (IEC 62262), et offre une protection contre les chocs électriques avec un indice d'isolation électrique de classe II. L'armoire est certifiée UL et peut être stockée à des températures comprises entre -40 et 80 °C sans affecter ses performances.
Quelques mots du fabricant :
- En polyester et fibres de verre, porte en verre trempé
- Coffret mural polyvalent adapté à diverses utilisations
- Porte transparente pour une visibilité facile
- Deux serrures double barre de 3 mm pour le stockage sécurisé des équipements
- Haute protection contre l'eau et la poussière (IP66)
- Haute résistance aux chocs (IK08)
- Isolation de classe II pour éviter les chocs électriques
- Fonctionnement entre -40 °C et 80 °C sans affecter les performances
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


