🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT DHM - Coffret - pour DHM - H300xL300xP200mm - NSYS3CM303020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 200 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480212949

Réf. Sonepar

00020083241

Réf. Fournisseur

NSYS3CM303020

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

largeur:

300 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

200 mm

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Degré de protection (NEMA):

13

PanelSeT DHM - Coffret - pour DHM - H300xL300xP200mm

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric