Schneider Electric - PanelSeT DHM - Coffret - pour DHM - H400xL600xP250mm - NSYS3CM406025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 250 mm
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480212918
Réf. Sonepar
00020083294
Réf. Fournisseur
NSYS3CM406025
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
250 mm
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Degré de protection (NEMA):
13
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


