Schneider Electric - PanelSeT DHM - Coffret - pour DHM - H600xL600xP200mm - NSYS3CM606020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480212895
Réf. Sonepar
00020083295
Réf. Fournisseur
NSYS3CM606020
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
200 mm
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Degré de protection (NEMA):
13
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce coffret en acier dispose d'un système de suspension PanelSeT S3CM avec cadre de finition aluminium. Il dispose d'une application de dialogue homme-machine. Son corps est monobloc, sans plaque de montage incluse. Il dispose d'un insert de verrouillage double barre 3mm. Il est en acier, finition poudre époxy-polyester. Ses indices de protection sont IP54, IK10. L'armoire est grise (RAL 7035), la face avant grise (RAL 7040).
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


