Schneider Electric - PanelSeT DHM - embase fixe carré - 50mm - NSYCMUMR50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480212987
Réf. Sonepar
00020083268
Réf. Fournisseur
NSYCMUMR50
Marque
Schneider Electric
modèle:
composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
152 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
152 mm
capacité de charge max.:
3.25 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7040
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Système modulaire pour positionner l’interface opérateur
- Construction robuste adaptée aux contraintes mécaniques
- Intégration cohérente avec les composants PanelSeT DHM
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


