Schneider Electric - PanelSeT DHM - tube 2m - carré 50mm - NSYCMT5020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - barre profilée

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480213168

Réf. Sonepar

00020083283

Réf. Fournisseur

NSYCMT5020

Marque

Schneider Electric

modèle:

barre profilée

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

6.5 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

PanelSeT DHM - accessoire de gestion de câbles - tube longueur 2m - carré 50x50mm - acier extrudé - finition structurée - gris RAL 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Système modulaire pour positionner l’interface opérateur
  • Construction robuste adaptée aux contraintes mécaniques
  • Intégration cohérente avec les composants PanelSeT DHM

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric