Schneider Electric - PanelSeT - écrou cage réutilisable - M8 - NSYCNM8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 1.5 mm

  • avec vis - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480146787

Réf. Sonepar

00020014678

Réf. Fournisseur

NSYCNM8

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

adapté à l'épaisseur du matériau:

1.5 mm

avec vis:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

avec rondelle:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - écrou cage réutilisable - M8

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric