Schneider Electric - PanelSeT - écrou M6 - pour longeron aluminium - NSYNM6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - écrou M6 - pour longeron aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • autobloquant - Non

  • système à vis - autre

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480183904

Réf. Sonepar

00020018390

Réf. Fournisseur

NSYNM6

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

autobloquant:

Non

système à vis:

autre

matériau:

acier

taille de fil (M..):

6

avec bride:

Non

Soudable:

Oui

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du profil:

10 mm

inclinaison du filetage:

1 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

4 mm

couleur:

zinc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

PanelSeT - Thalassa - écrou M6 - pour longeron aluminium - compatibilité : PanelSeT, Thalassa PLM

Les Atouts de l'article:

Accessoire de fixation polyvalent. Ecrou coulissant.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric