Schneider Electric - PanelSeT - entretoise - M6x10mm - NSYEX106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement
matériau - acier
largeur - 1.1 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 1.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480181825
Réf. Sonepar
00020018182
Réf. Fournisseur
NSYEX106
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce d'espacement
matériau:
acier
largeur:
1.1 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
1.1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


