Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT - ENTRETOISE POUR PLATINE - AZ1CA04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - ENTRETOISE POUR PLATINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110554359

Réf. Sonepar

00002055435

Réf. Fournisseur

AZ1CA04

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

capacité de charge max.:

0.013 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - ENTRETOISE POUR PLATINE

Les Atouts de l'article:

ENTRETOISE PLATINE SUR C aucun site web d'informations. aucun site web d'informations. aucun site web d'informations.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric