Schneider Electric - PanelSeT - Gland gris pour cable 14 20mm - IMT37311
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 20 mm
modèle - fermé
matériau - caoutchouc
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480398919
Réf. Sonepar
01887039891
Réf. Fournisseur
IMT37311
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
fermé
matériau:
caoutchouc
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
14...20 mm
pour épaisseur de paroi:
1...4 mm
dimension nominale PG:
29
serre cable:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


